Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M10806 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822963-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M10806
EAN/GTIN:
     4003315696490
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 120 mm
Brüder Mannesmann M10806 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 120 mm

Elektronik-Flachzange

Ausstattung:
Elektronik-Flachzange mit Doppelfeder und fein polierten Köpfen. · Griff mit rutschfester Beschichtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · Gewicht: 44 g · Material-Eigenschaft: poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material-Eigenschaft:
poliert
Herst.-Teilenr.:
M10806
Typ:
FLACHZANGE 120 MM
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Flachzange
Weitere Suchbegriffe: elektronik flachzange, flachzange mannesmann, 4003315696490, Brüder Mannesmann, M10806
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,32*
Lager 102
223
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,16*
6 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 17,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,42*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.