| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822863-BP Herst.-Nr.: M 2040 EAN/GTIN: 4003315076940 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 46teilig M 2040
Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4") 46tlg.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 1211 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 46teilig
Lieferumfang: 1 Umschaltknarre · 13 Steckschlüssel-Einsätze (4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 und 14 mm) · 1 Kardangelenk · 1 Gleitgriff · 1 Schraubgriff · 2 Verlängerungen (50 und 100 mm) · 1 flexible Verlängerung (150 mm) · 4 Innensechskantschlüssel (1,27/ 1,5/ 2/ 2,5) · 1 Adapter 6,3 mm(1/4") auf Sechskant · 21 Schraubeinsätze (6x Innensechskant 3-8 mm, 3x Schlitz 4/5, 5/7 mm, 3x Kreuzschlitz Nr. 1/2/3, 3x Pozidriv Nr. 1/2/3, 6x T-Profil T-10/15/20/25/30/40).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 46teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Gewicht: | 1211 g | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,15* | € 28,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,67* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,34* | € 29,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,46* | € 31,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,85* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,85* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|