Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50071-2 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm TiAIN 3-Flächenschaft 1 Se


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822677-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50071-2
EAN/GTIN:
     4026558500713
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Exact 50071-2 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm TiAIN 3-Flächenschaft 1 Set

HSS-Stufenbohrer-Satz TiAlN-Beschichtet 3tlg.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 12 mm | 4 - 20 mm | 6 - 30 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
TiAlN
Produkt-Art:
Stufenbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-12mm, mehrstufenbohrer, mehrstufenbohrer exact, Exact, 50071-2, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 109,59*
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 111,10*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 121,47*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,05*
€ 149,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,47*
€ 144,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,27*
€ 141,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,32*
€ 136,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,33*
€ 130,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,76*
€ 129,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,84*
€ 116,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 97,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.