Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50069 HSS Stufenbohrer 9 - 36 mm TiAIN Gesamtlänge 86 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822676-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50069
EAN/GTIN:
     4026558500690
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Exact 50069 HSS Stufenbohrer 9 - 36 mm TiAIN Gesamtlänge 86 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 9 - 36 mm · Gesamtlänge: 86 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 12 mm · Stufenabstand: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
9 - 36 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Stufenabstand:
3 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4026558500690, Exact, 50069, 499-457, Kegelbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 81,96*
€ 4,00*
ab € 63,32*
€ 83,59*
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 127,97*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 145,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
50071-2
ab € 70,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.