Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50068 HSS Stufenbohrer 6 - 30 mm TiAIN Gesamtlänge 98 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822675-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50068
EAN/GTIN:
     4026558500683
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer exact
mehrstufenbohrer
Exact 50068 HSS Stufenbohrer 6 - 30 mm TiAIN Gesamtlänge 98 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 30 mm · Gesamtlänge: 98 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 10 mm · Stufenabstand: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
6 - 30 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Stufenabstand:
2 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4026558500683, Exact, 50068, 499-312, Kegelbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,28*
€ 65,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 65,42*
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 97,17*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 116,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
50071-2
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.