Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50067 HSS Stufenbohrer 4 - 20 mm TiAIN Gesamtlänge 67 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822674-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50067
EAN/GTIN:
     4026558500676
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
Exact 50067 HSS Stufenbohrer 4 - 20 mm TiAIN Gesamtlänge 67 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 20 mm · Gesamtlänge: 67 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 8 mm · Stufenabstand: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 20 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Stufenabstand:
2 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, 4026558500676, Exact, 50067, 499-328, Kegelbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 36,06*
€ 8,95*
ab € 26,43*
€ 36,27*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 36,54*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,00*
€ 55,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
50071-2
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.