Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822673-BP Herst.-Nr.: 50061 EAN/GTIN: 4026558500614 |
| |
|
| | |
| Exact 50061 HSS Stufenbohrer 4 - 12 mm TiAIN Gesamtlänge 80 mm 3-Flächenschaft 1 St.
Technische Daten: Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm · Gesamtlänge: 80 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 6 mm · Stufenabstand: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Exact | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 4 - 12 mm | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiAIN | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 3-Flächenschaft | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Stufenabstand: | 1 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558500614, Exact, 50061, 499-441, Kegelbohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,91* | € 30,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,13* | € 30,92* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,74* | € 49,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,12* | € 59,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|