Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5275 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm, 4 - 20 mm, 16 - 30.5 mm HSS-E TiAIN 3-Flächenschaft 1 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822667-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5275
EAN/GTIN:
     4026558052755
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Blechschälbohrersatz
Exact 5275 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm HSS-E TiAIN 3-Flächenschaft 1 Set

HSS-E Schälbohrer-Satz TiAlN-Beschichtet 3tlg.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Ausstattung:
Laserskalierung Loch-Ø und Drehzahlen: Gebrauchsanweisung auf dem Werkzeug.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm · Material (Bohrer): HSS-E · Material-Eigenschaft: TiAIN · Material-Eignung: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Lieferumfang:
Jeweils 1 Bohrer Ø 3 - 14/4 - 20/16 - 30,5 mm · Stabile Stahlblechkasette · Bohrpaste.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
3 - 14 mm | 4 - 20 mm | 16 - 30.5 mm
Material (Bohrer):
HSS-E
Material-Eigenschaft:
TiAIN
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
TiAlN
Schaft-Ø:
6/ 8/ 9 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 94,06* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,20*
€ 139,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,28*
€ 138,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,73*
€ 132,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,18*
€ 126,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,63*
€ 125,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,06*
€ 111,93
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
5272
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.