Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05422 Querlochsenker 10 mm HSS-E Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822642-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05422
EAN/GTIN:
     4026558054223
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm 10mm
Exact 05422 Querlochsenker 10 mm HSS-E Zylinderschaft 1 St.

Querlochsenker 90°

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 10 mm · Gesamtlänge: 48 mm · Material (Bohrer): HSS-E · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS-E
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
10 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Bohrungs-Durchmesser:
5 - 10 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm, exact querlochsenker, 4026558054223, Exact, 05422, 508-8960, Entgratungssenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,30*
€ 8,95*
ab € 6,25*
€ 9,31*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,77*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
423848
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.