Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 31 15 160 Elektronik- u. Feinmechanik Nadelzange Gerade 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822126-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     31 15 160
EAN/GTIN:
     4003773016465
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Knipex 31 15 160 Elektronik- u. Feinmechanik Nadelzange Gerade 160 mm

Greifzange (Nadelzange)

Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55, mm
Glatt geschliffene Greifflächen
Kanten sorgfältig entgratet
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten · mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm · glatt geschliffene Greifflächen · Kanten sorgfältig entgratet

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 124 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt
Herst.-Teilenr.:
31 15 160
Typ:
31 15 160
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5743
Gewicht:
124 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Nadelzange
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Nadelzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, 4003773016465, Knipex, 31 15 160
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 25,66*
6
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 26,17*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 26,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,91*
€ 27,22*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.