Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 29 21 160 Elektronik- u. Feinmechanik Telefonzange Gerade 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822107-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     29 21 160
EAN/GTIN:
     4003773043454
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Knipex 29 21 160 Elektronik- u. Feinmechanik Telefonzange Gerade 160 mm

Telefonzange

Greifflächen kreuzgezahnt
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Greifflächen kreuzgezahnt. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Greifflächen kreuzgezahnt

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 5745 · Gewicht: 112 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Herst.-Teilenr.:
29 21 160
Material (Details):
Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Ausführung (allgemein):
flach-runde Backen
Gewicht:
112 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5745
Produkt-Art:
Telefonzange
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 17,26*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 17,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 18,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 18,10*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.