Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4690M 19 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 19 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821983-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4690M 19
EAN/GTIN:
     5013969068061
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
C.K T4690M 19 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 19 mm 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19mm

5) Geschmiedeter Chrom-Vanadiumstahl für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Nicht rutschend, matt verchromt für den Schutz gegen Rost und Abblättern
7) C.K 'Sure-drive'-System, welches das Drehmoment eher auf die Fläche der Mutter als auf die Ecken überträgt, um Abrunden zu vermeiden

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Marke:
C.K
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,32*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,32*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 5,01*
Lager 102
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.