Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821787-BP Herst.-Nr.: 06033A0000 EAN/GTIN: 3165140526838 |
| |
|
| | |
| Bosch Home and Garden PST 700 E Stichsäge 06033A0000 inkl. Koffer 500 W
Stichsäge PST 700 E
SDS-System für einen einfachen Sägeblattwechsel 500 W Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl 70/10/4 mm Freie Sicht auf die Schnittlinie optimales Sägen von Kurven und Geraden Sauberes Arbeiten, dank Anschluss für den Staubsauger Kaum Vibrationen dank Massenausgleich
Mit der PST 700 E wird das Sägen von Geraden und auch Kurven zum Kinderspiel. Die kompakte Stichsäge liegt beim Arbeiten optimal in der Hand und ermöglicht so, präzieses Sägen von verschiedenen Materialien. Ist das richtige Sägeblatt eingelegt, schafft die PST 700 E Schnitttiefen bis 70 mm in Holz, 10 mm in Aluminium und 4 mm in Stahl.
Ausstattung: Einstellbares Schnittspurgebläse Einfachen Sägeblattwechsel dank SDS-System Bosch Electronic für einfache Geschwindigkeitsregelung Anschluss für Staubabsaugung Metallführungsschiene auch für Winkelschnitte.
Technische Daten: Abgabeleistung Elektromotor: 300 W · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 1.6 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Hubhöhe (max.): 20 mm · Hubzahl (max.): 3100 /min · Leistung: 500 W · Schnitttiefe max. (Aluminium): 10 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 70 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 4 mm · Weitere technische Daten: Zahnteilung: 3,1 - 4 mm · Hub-Zahl: 500 - 3100 /min · Zähneanzahl: 6
Lieferumfang: HCS Sägeblatt für Holz Betriebsanleitung Koffer.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bosch Home and Garden | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | inkl. Koffer | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Abgabeleistung Elektromotor: | 300 W | Schnitttiefe max. (Aluminium): | 10 mm | Schnitttiefe max. (Metall): | 4 mm | Schnitttiefe max. (Holz): | 70 mm | Hubzahl (max.): | 3100 /min | Betriebsspannung: | 230 V | Hubhöhe (max.): | 20 mm | Leistung (Details): | 500 W | Leistung: | 500 W | Schnitt-Tiefe (max.): | (Holz/Alu/Stahl) 70/10/4 mm | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Zähneanzahl: | 6 | Gewicht, Hinweis: | inkl. Akku | Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Art: | Stichsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, pendelhubstichsäge bosch, tragetasche messgeräte, 03165140526838, 3165140526838, Bosch Home and Garden, 06033A0000, PST 700 E |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,14* | € 70,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,39* | € 70,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 59,90* | € 72,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,22* | € 74,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,77* | € 85,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|