| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821743-BP Herst.-Nr.: T49142-0 EAN/GTIN: 5013969703894 |
| |
|
| | |
| C.K Dextro T49142-0 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm DIN ISO 8764,DIN EN 60900
Dextro VDE Schraubendreher PH0x60
PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung 2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze 4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung 5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V 7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: ASTM-F 1505,EN 60900 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 95 mm · Größe (Schraubendreher): PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0682-201
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | Marke: | C.K | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | PH 0 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingen-Durchmesser: | 3.5 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Griff-Durchmesser: | 30 mm | Grifflänge: | 95 mm | Abmessungen (Griff): | 95 mm | weitere Zulassungen, Normen: | VDE 0682/201|ツ| EN 60900|ツ| ISO 8764|ツ| ASTM-F 1505 | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900 | EN Norm: | ASTM-F 1505 | EN 60900 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher | VDE-Norm: | 0682-201 | Zertifizierungen: | VDE | EN | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher ph0, vde schraubendreher pz, 05013969703894, 5013969703894, C.K, T49142-0, Dextro |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 6,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,66* | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,08* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|