Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0589 101 Profillehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821536-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0589 101
EAN/GTIN:
     4029713282370
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
Radienlehre
Profillehre / Konturenabnehmer

Ausstattung:
Stifte federhart.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Produkt-Art: Profillehre · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 154 mm · Weitere technische Daten: Stift-Ø 1,0 mm · Messbereich: 150 x 40 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Gefertigt nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 154 mm x 85 mm
Produktabmessung, Länge:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich(e):
150 x 40 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Profillehre
Weitere Suchbegriffe: Radienschablone, profilabtaster, 04029713282370, 4029713282370, HELIOS PREISSER, 0589 101
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 19,77*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,69*
€ 19,94*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 14,83*
€ 20,07*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.