Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0589 101 Profillehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59328
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0589 101
EAN/GTIN:
     4029713282370
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
Radienlehre

Hinweise:
Gefertigt nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Länge:
154 mm
Breite:
85 mm
Messbereich:
150 x 40 mm
Gewicht:
200 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Profillehre
Weitere Suchbegriffe: Radienschablone, preisser profillehre, profilabtaster, HELIOS PREISSER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 19,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,92*
€ 19,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,68*
€ 19,65*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 20,98*
1
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.