Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821184-BP Herst.-Nr.: T5172 18 EAN/GTIN: 5013969005226 |
| |
|
| | |
| C.K T5172 18 Reibebrett (L x B) 320 x 180 mm
Reibebrett 320x180 mm
Leicht, aus gegossenem Polymerschaumstoff, mit fein geriffelter Arbeitsfläche - dauerhaft und nicht durchbiegend
Technische Daten: Blattbreite: 180 mm · Blattlänge: 320 mm · Material: Schaumstoff · Material (Griff): Schaumstoff
Weitere Informationen: | | Blattgröße: | (L x B) 320 x 180 mm | Marke: | C.K | Material: | Schaumstoff | Material (Griff): | Schaumstoff | Blattlänge: | 320 mm | Blattbreite: | 180 mm | Produkt-Art: | Reibebrett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, aufstreichkelle, 5013969005226, C.K, T5172 18 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,00* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,08* | € 12,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,39* | € 12,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 26,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,53* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|