Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910283206 Herst.-Nr.: T5172 18 EAN/GTIN: 5013969005226 |
| |
|
| | |
| C.K. T5172 18 Reibebrett (L x B) 320 x 180mm Leicht, aus gegossenem Polymerschaumstoff, mit fein geriffelter Arbeitsfläche - dauerhaft und nicht durchbiegend Kategorie: Reibebrett Blattgröße: (L x B) 320 x 180 mm Blattlänge: 320 mm Blattbreite: 180 mm Material: Schaumstoff Material (Griff): Schaumstoff Produkt-Art: Reibebrett Hersteller-Nr.: T517218 EAN: 5013969005226
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, reibebrett 320x180, aufstreichkelle, 5013969005226, C.K., T5172 18 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,64* | € 11,54* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 24,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,39* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|