Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820853 Doppel-Ringschlüssel 16 - 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820853-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820853
EAN/GTIN:
     4016138496291
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
TOOLCRAFT 820853 Doppel-Ringschlüssel 16 - 17 mm

Doppel-Ringschlüssel

Einzeln.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm,17 mm · Weitere technische Daten: Schlüsselkopf 75 ° abgewinkelt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm | 17 mm
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04016138496291, TOOLCRAFT, 820853
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 12,26*
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.