Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 820848 Doppel-Ringschlüssel 6 - 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820848-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820848
EAN/GTIN:
     4016138496215
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
TOOLCRAFT 820848 Doppel-Ringschlüssel 6 - 7 mm

Doppel-Ringschlüssel

Einzeln.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm,7 mm · Weitere technische Daten: Schlüsselkopf 75 ° abgewinkelt

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl matt
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm | 7 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04016138496215, TOOLCRAFT, 820848
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,34*
3
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.