Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126, DIN ISO 1173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820798-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33007
EAN/GTIN:
     4010995330071
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Hand-Halter
Wiha Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126,DIN ISO 1173

Wiha Magazin-Bithalter

Acht Schraubendreher in einem

Im Inneren des Griffs sind die Bits nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch in Sekundenschnelle verfügbar: Bei leichtem Daumendruck schwenkt das Magazin auf. Genauso rasch sind die Bits gewechselt: Die leicht hervorstehenden Bits lassen sich problemlos entnehmen. Einfach auf die magnetische Halterung aufstecken, Magazin wieder zuklappen - das war´s. Mit dem ergonomisch geformten SoftFinish®-Griff aus weichem, hautfreundlichem Material braucht der Anwender nicht auf Komfort zu verzichten.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 3126,DIN ISO 1173 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,inkl. Bit-Magazin

Lieferumfang:
Schlitz 6,5 mm · Kreuzschlitz-PH 1/PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz-PZ 2 · TORX® T15/T20/T25.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
33007
DIN-Norm:
DIN 3126 | DIN ISO 1173
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendreher torx15, schraubendreher torx, wiha schraubendreher torx, Wiha, 33007, 660-8332, SB38090101, magazin-bithalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,56*
€ 23,09*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 23,19*
1
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 25,24*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 25,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.