| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820708-BP Herst.-Nr.: 820708 EAN/GTIN: 4016138494815 |
| |
|
| | |
| Bohrfutter mit Sechskant-Schaft Basetech 820708
Bohrfutter mit Sechskant-Schaft
Macht den Akkuschrauber zur Bohrmaschine Für alle Elektrowerkzeuge mit Bitaufnahme 6,35 mm (1/4") Spannbreich 0,5 - 6,5 mm
Für alle Elektrowerkzeuge mit Bitaufnahme 6,35 mm = 1/4".
Weitere Informationen: | | Marke: | Basetech | Spannbereich (Details): | 0|ツ|5 - 6|ツ|5 mm | Produkt-Art: | Schnellspannbohrfutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 8,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,50* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,10* | € 10,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,77* | € 17,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,49* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|