Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 51000100 STAR STRIPPER Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel 4 bis 13 mm 0.5 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820105-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000100
EAN/GTIN:
     4024596000295
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
WEICON TOOLS 51000100 STAR STRIPPER Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel 4 bis 13 mm 0.5 bis 16 mm²

Universal-Abisolierer

Optimal für die innere und äußere Isolation

Universelles Werkzeug zum Abisolieren von äußeren und inneren Isolationen sowie zum stufenweisen Abisolieren von Koaxial-Kabeln. Erlaubt Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 6 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Geeignet für: Koaxialkabel · Gewicht: 74 g · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
6 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 16 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4 bis 13 mm
Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Koaxialkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Typ:
No. 100
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 10,51*
€ 14,32*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 16,06*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,12*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,19*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.