Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2607017113 Multischleifpapier-Set mit Klett, gelocht Körnung 80, 120, 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819607-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017113
EAN/GTIN:
     3165140603126
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Bosch Accessories 2607017113 Multischleifpapier-Set mit Klett,gelocht Körnung 80,120,180 (L x B) 93 mm x 62 mm 1 Set

Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180

Schleifblatt-Set für Multischleifer. 25-teilig. 4 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung, 170 x 98 x 20 mm. 10 Stück Körnung 80, 10 Stück Körnung 120, 5 Stück Körnung 180. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten. 80er, 120er und 180er Körnung für alle Schleifanwendungen. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Spachtel, Farbe, Lack und Metall. Universal-Schleifblätter mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 4 Absauglöcher für Staubabsaugung. Geeignet für Multischleifer Black+Decker Mouse. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.

Technische Daten:
Körnung: 80,120,180 · Passend für (Details): Black & Decker Mouse · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht

Lieferumfang:
25 Schleifblätter
Klett
4 Löcher
10 Stück Körnung 80
10 Stück Körnung 120
5 Stück Körnung 180
Verpackung: Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh): 170 x 98 x 20
Gewicht: 0,11 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 93 mm x 62 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Passend für (Details):
Black & Decker Mouse
Marke:
Bosch Accessories
Körnung:
80 | 120 | 180
Schleifmittel-Besonderheiten:
mit Klett | gelocht
Abmessungen gesamt:
102 x 62 mm
Produkt-Art:
Multischleifpapier-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
89
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,38*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 12,64*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,04*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 13,59*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.