Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandelin K3C Einhängekorb Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 100 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819029-BP
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3025
EAN/GTIN:
     4016138780802
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
Ultraschall-Reiniger
Einhängekorb

Ausstattung:
Edelstahl · Passend für Bandelin Ultraschall Kompaktgerät RK 100 H.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Edelstahl · Passend für: Bandelin RK 100 H · Produkt-Art: Einhängekorb · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 110 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Bandelin
Passend für (Ultraschallreiniger):
Bandelin RK 100 H
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Einhängekorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 49,12*
€ 63,17*
€ 14,90*
ab € 46,11*
€ 66,06*
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,40*
€ 67,42*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 76,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BANDELIN electronic
3027
ab € 59,91*
Sonstiges
BANDELIN electronic
3029
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.