Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818658-BP Herst.-Nr.: 2609255115 EAN/GTIN: 3165140383011 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609255115 HSS Stufenbohrer 4 - 20 mm Gesamtlänge 75 mm 3-Flächenschaft 1 St.
Stufenbohrer HSS D= 4,0 - 20,0 mm, L= 75 mm
Ohne Vorbohren in dünnste Bleche
Ausstattung: Durchmesser: 4,0 - 20,0.
Technische Daten: Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 20 mm · Gesamtlänge: 75 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 4 - 20 mm | Bohrer-Besonderheiten: | Spiralnute | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 3-Flächenschaft | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Schaft-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer bosch, 3165140383011, Bosch Accessories, 2609255115, Kegelbohrer, konusbohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,71* | € 45,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,60* | € 46,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,03* | € 49,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,58* | € 56,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,96* | € 65,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|