| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818526-BP Herst.-Nr.: M 120-04 EAN/GTIN: 4003315075271 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 120-04 Rollgabelschlüssel 13 mm
Rollgabelschlüssel
Ausstattung: Industriequalität.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: verchromt,poliert · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Material-Eigenschaft: | verchromt | poliert | Material (Details): | Geschmiedete Ausführung|ツ| verchromt und poliert | Schlüsselweite (Metrisch): | 13 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,99* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,34* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|