Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 120-04 Rollgabelschlüssel 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113422
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 120-04
EAN/GTIN:
     4003315075271
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
Brüder Mannesmann M 120-04 Rollgabelschlüssel 13mm

Industriequalität.

Kategorie: Rollgabelschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 13 mm
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
Länge (Tiefe): 100 mm
Material (Details): Geschmiedete Ausführung, verchromt und poliert
Produkt-Art: Rollgabelschlüssel
Stellbereich: 0 - 13 mm
Hersteller-Nr.: M120-04
EAN: 4003315075271
Schutzart: IP54
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 40 °C
Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 70 Ra

Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, brüder mannesmann rollgabelschlüssel, 4003315075271, Brüder Mannesmann, M120-04, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,41*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,43*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,34*
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 38,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.