Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Philo G16358/13 Stehlampe LED E14 Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818113-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G16358/13
EAN/GTIN:
     4004353175343
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Brilliant Philo G16358/13 Stehlampe LED E14 Eisen

Stehlampe Philo

Mit Kippschalter
Energiesparend und langlebig
Leuchtmittel wechselbar

Dekorativ wie praktisch ist die Leseleuchte Philo eine schöne Ergänzung für Ihren Wohnraum. Sie kann als Beleuchtung zum Lesen oder zur Hintergrundbeleuchtung genutzt werden.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das eingesetzte Leuchtmittel ist wechselbar. Die Leseleuchte strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Mit dem Kippschalter lässt sich die Leseleuchte komfortabel schalten. Durch den Flexarm ist der auszuleuchtende Bereich individuell einstellbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 240 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 140 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Eisen
Produktabmessung, Höhe:
140 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Junges Wohnen
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
240 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, 4004353175343, Brilliant, G16358/13, Philo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 45,90*
€ 62,39*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 74,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.