Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Philo Bodenleuchte E14 3 W LED Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Philo Bodenleuchte E14 3 W LED Nickel, Weiß
Brilliant Philo Bodenleuchte E14 3 W LED Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26818782
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G16358/13
EAN/GTIN:
     4004353175343
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.

Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.

Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
250 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
1400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.