Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818074-BP Herst.-Nr.: H011700002 EAN/GTIN: 9120039900742 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen KAP305JL_230V Zug-Kapp- und Gehrungssäge 305 mm 30 mm 1600 W
Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KAP 305 JL
Ausziehbarer Rückanschlag
Die Zug-, Kapp und Gehrungssäge KAP 305 JL lässt sich durch einen Riemenantrieb äußerst geräuscharm und mechanikschonend bedienen. Ihr Sägeaggregat links/rechts (-45° / +45°) ist schwenk- und drehbar (-45° / +45°). Das exakte Markieren der Schnittlinie erfolgt durch den schmalen Laserstrich der Zug-, Kapp und Gehrungssäge KAP 305 JL. Das Doppelführungszugsystem ist besonders leichtgängig und präzisionsgelagert. Optimale Sicherheit gewährleistet das massive Aludruckgussuntergestell. Ein Tiefenanschlag ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 21 kg · Leerlaufdrehzahl: 4200 U/min · Leistung: 1600 W · Schnitttiefe max. (45°): 85 mm · Schnitttiefe max. (90°): 115 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 305 mm · Weitere technische Daten: Schnittlänge bei 90°: 330 mm · Schnittlänge bei 45° Schwenkung: 330 mm · Zähneanzahl: 40
Lieferumfang: Hartmetallkreissägeblatt · Laser · Tischverbreiterung · Tiefenanschlag.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Holzmann Maschinen | Bohrungs-Ø: | 30 mm | Schnitttiefe max. (45°): | 85 mm | Schnitttiefe max. (90°): | 115 mm | Sägeblatt-Durchmesser: | 305 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 1600 W | Zähneanzahl: | 40 | Leerlaufdrehzahl: | 4200 U/min | Gewicht: | 21 kg | Produkt-Art: | Zug-Kapp- und Gehrungssäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge, 09120039900742, 9120039900742, Holzmann Maschinen, H011700002, KAP305JL_230V |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,79* | € 295,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 248,75* | € 298,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 326,66* | € 383,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,32* | € 448,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,27* | € 501,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|