Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Holzmann KAP305JL_230V Gehrungssäge 4200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80983852
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     KAP305JL_230V
EAN/GTIN:
     9120039900742
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4200 RPM
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
945 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
USK2760
ab € 164,21*
Sonstiges
Metabo
628091000
ab € 78,07*
Sonstiges
C.K Tools
T3442M8
ab € 13,48*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
KSB300SET
ab € 68,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.