Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 08131 Lötkolben 9 V DC/AC, 15 V DC/AC 7.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817848-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016049081319
Suchbegriffe:
Lötkolben
star tec lötkolben
lötkolben
Star Tec ST 08131 Lötkolben 9 V DC/AC,15 V DC/AC 7.5 W

Ersatz-Lötkolben für die Lötstation ST 081

Passender Ersatz-Lötkolben für die Lötstation ST 081.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ersatzlötkolben · Betriebsspannung: 9 V DC/AC,15 V DC/AC · Leistung (max.): 7.5 W · Weitere technische Daten: Passend für: Lötstation ST 081 · Betriebsspannungs-Bereich: 9 - 15 V DC/AC

Weitere Informationen:
Marke:
Star Tec
Ausführung (allgemein):
Ersatzlötkolben
Leistung (max.):
7.5 W
Betriebsspannung:
9 V DC/AC | 15 V DC/AC
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: 4016049081319, Star Tec, ST 08131, Loetkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Star Tec
08100
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.