Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 081 Lötstation analog 10 W +100 - +400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817830-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     08100
EAN/GTIN:
     4016049081050
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation star tec
lötstation
Star Tec ST 081 Lötstation analog 10 W +100 - +400 °C

Lötstation ST 081

Kurze Aufheizphase von 20 - 30 s

Das Herzstück dieser Lötstation ist der ergonomisch geformte und innenbeheizte Miniatur-Lötkolben. Herausragend ist die äußerst geringe Aufheizphase (20 - 30 s) des leistungsfähigen 7,5 W Lötkolbens. Die Station überzeugt mit ihrer stufenlosen Temperatureinstellung, Potenzialausgleichsbuchse, LED-Heizkontrolle, Vollwellenlogik und Trennung von gefährlicher Netzspannung. Ideal für feinste Bauteile, SMD Technik, Modellbau, SMD Beleuchtung in Fahrzeugen, Decoder und vieles mehr.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 10 W · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): +100 °C · Weitere technische Daten: Lötkolbenleistung: 7,5 W · Lötkolbenspannung: 12 V/AC

Lieferumfang:
Lötstation · Lötkolben · Lötspitze Bleistiftform 2 mm · Lötkolbenablage · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 65 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Star Tec
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Leistung (max.):
10 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
+100 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 4016049081050, Star Tec, 08100, ST 081, digitale Lötstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Star Tec
08160
ab € 2,72*
Sonstiges
Star Tec
k.A.
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.