Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 1635 Diamanttrennscheibe Durchmesser 22 mm Metall, Glas, Epoxyd 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817807-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     1635
EAN/GTIN:
     4014991102359
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Donau Elektronik 1635 Diamanttrennscheibe Durchmesser 22 mm Metall,Glas,Epoxyd 1 St.

Diamant-Trennscheibe

Für Glas, Metall und Epoxyd

Ausstattung:
Schnittstärke 0,3 mm.

Technische Daten:
Material-Eignung: Metall,Glas,Epoxyd · Produktabmessung, Ø: 22 mm

Lieferumfang:
Aufnahmedorn mit 2,35 mm Schaftdurchmesser

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Donau Elektronik
Material-Eignung:
Metall | Glas | Epoxyd
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: 4014991102359, Donau Elektronik, 1635, Diatrennscheibe, diamantscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 24,14*
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 25,05*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 22,61*
€ 31,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.