Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 1005 Mini-Stichsäge 1005 45 W, 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817779-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     4014991101055
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Donau Elektronik 1005 Mini-Stichsäge 1005 45 W,80 W

Mini-Stichsäge

45 - 80 W
Hub-Zahl: 3000 - 5000 min

Für feine Sägearbeiten in Holz, Kunststoff und Metall. Die Säge ist mittels beiliegender Zwinge auf dem Tisch festspannbar. Das Werkstück kann nun über den Auflagetisch geführt werden, was einen wesentlich genaueren Schnitt ermöglicht. Hartholz bis ca. 6 mm Weichholz bis ca. 10 mm nicht gehärtete Metalle bis ca. 2 mm Kunststoffe und Leiterplatten (auch aus Epoxyd) nach Härte.

Ausstattung:
Lieferung mit je 3 Sägeblätter für Holz und Metall und Zwinge für Tischmontage.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,18 V · Hubhöhe (max.): 12 mm · Hubzahl (max.): 5000 /min · Leistung: 45 W,80 W · Schnitttiefe max. (Holz): 10 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 2 mm · Weitere technische Daten: Spannung: 15 - 18 V/DC · Leistung: 45 - 80 W · Hub-Zahl: 3000 - 5000 /min

Hinweis:
Steckernetzteil nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Donau Elektronik
Schnitttiefe max. (Metall):
2 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
10 mm
Hubzahl (max.):
5000 /min
Betriebsspannung:
12 V | 18 V
Hubhöhe (max.):
12 mm
Leistung (Details):
45 - 80 W
Leistung:
45 W | 80 W
Produkt-Art:
Mini-Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge, 4014991101055, Donau Elektronik, 1005, Stich-säge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,41*
€ 74,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 74,69*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 110,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0255
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.