Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 09 Puk-Säge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817752-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     09
EAN/GTIN:
     4014991113096
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Donau Elektronik 09 Puk-Säge 150 mm

Metall Sägebogen

Ausstattung:
Einfache praktische Ausführung · Ø 250 x 6 mm mit Sägeblatt · Länge 150 mm · Chromatisiert.

Technische Daten:
Anzahl Spitzen (pro Zoll): 25 · Anzahl Zähne (pro Zoll): 25 · Gewicht: 90 g · Material (Griff): Stahl · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Sägeblatt-Länge: 148 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Donau Elektronik
Anzahl Zähne (pro Zoll):
25
Material (Griff):
Stahl
Sägeblatt-Länge:
148 mm
Anzahl Spitzen (pro Zoll):
25
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Puk-Säge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,71*
€ 2,41*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,60*
Lager 102
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,73*
7 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.