| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817728-BP Herst.-Nr.: 3590 EAN/GTIN: 4014991359050 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 3590 Abisolierzange 0.14 bis 0.4 mm²
7 Zoll Abisolierzange
Für alle Drähte von 0,14 - 4 mm². Abisolieren ohne Beschädigung des Innenleiters mit Kabelschneider und Stellschraube.
Technische Daten: Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 0.4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.14 mm²
Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich-Querschnitt: | 0.14 bis 0.4 mm² | Marke: | Donau Elektronik | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 0.4 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.14 mm² | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,85* | € 4,06* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,68* | € 4,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,51* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,61* | € 23,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|