| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817696-BP Herst.-Nr.: 280-65 EAN/GTIN: 4014991124658 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Außen-Sechskant
Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz 6tlg.
Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6).
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 50 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang: Steckschlüssel SW 4/5/5.5/6/7/8 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 50 mm | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, knarrenkasten, Donau Elektronik, 280-65, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,60* | € 28,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,81* | € 28,08* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,45* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,00* | € 54,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,81* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|