Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367 Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817290-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028005001
EAN/GTIN:
     4013288004222
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Wera 367 Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 80 mm

367 TX 10 x 80 mm TORX®-Schraubendreher


Black Point Spitze
Abrollschutz

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 81 mm · Größe (Schraubendreher): T 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
367 TX 10 x 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
26 mm
Grifflänge:
81 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,60*
2 Tage
88
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,63*
2 Tage
88
20
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,63*
6 Tage
147
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 4,72*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827095
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05028010001
ab € 3,41*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera
05028013001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05028003001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,28*
Ähnlich
RS Pro
1829715
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.