Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 Z SB SiS 05073520001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl legiert, zähhart F 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816842-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073520001
EAN/GTIN:
     4013288105875
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 851/4 Z SB SiS 05073520001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl legiert,zähhart F 6.3 1 St.

851/4 Z Bit Kreuzschlitz-PH 1 x 89 mm

Zähharter Bit, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Gewicht: 22 g · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Produktabmessung, Länge: 89 mm

Lieferumfang:
851/4 Z PH 1 x PH 1x89

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph1, phillips bit satz, bits ph1, 4013288105875, Wera, 05073520001, 851/4 Z SB SiS, Phillips-Bit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,65*
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,76*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,91*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,95*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.