Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/4 TZ SB SiS 05134384001 Kreuzschlitz-Bit PZ 1 Werkzeugstahl zähhart F 6.3 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816785-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134384001
EAN/GTIN:
     4013288037985
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera 855/4 TZ SB SiS 05134384001 Kreuzschlitz-Bit PZ 1 Werkzeugstahl zähhart F 6.3 2 St.

2er 855/4 TZ PZ Kreuzschlitz-PZ 1 Bit

Zähharte Bits mit Torsionszone, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall. Die zähharte Eigenschaft den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Die Torsionszone federt Drehmomentspitzen ab und erhöht die Lebensdauer des Bits.

Ausstattung:
Wera TZ-Bit: Z-Bit (besonders geeignet für harte Materialien wie z.B. Metall) mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsionszone · Form (Bits): F 6.3 · Gewicht: 27 g · Größe (Schraubendreher): PZ 1 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
855/4 TZ PZ 2 x PZ 1x50

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsionszone
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Größe (Schraubendreher):
PZ 1
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,41*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,56*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,65*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,88*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,99*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.