| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816718-BP Herst.-Nr.: 04971 EAN/GTIN: 4026558049717 |
| |
|
| | |
| Exact 04971 Windeisen M1 - M8 DIN 1814
Verstellbare Windeisen
Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.
Ausstattung: Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar · Aus Zinkdruckguß.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 1814 · Einstellbereich: M1 - M8 · Produktabmessung, Länge: 125 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Exact | Einstellbereich: | M1 - M8 | Gewindetyp: | M1 - M8 | DIN-Norm: | DIN 1814 | Produkt-Art: | Windeisen | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, 4026558049717, Exact, 04971 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 6,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,56* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|