Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 90 22 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe, Isolierte Steckverbinder, Isolierte Stoßverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816627-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 22
EAN/GTIN:
     4003773062141
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen-Crimpzange
Knipex 97 90 22 Crimpzange Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Steckverbinder,Isolierte Stoßverbinder 0.5 bis 6 mm² Inkl. Abisolierzange,Inkl. Crimpsortiment mit Koffer

Crimp-Sortiment für Kabelverbinder KNIPEX 97 90 22 285tlg.

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

Mit selbstanpassender Universal-Abisolierzange Multistrip 10 12 42 195. Mit Crimpzange PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder). Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen..

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Kabelschuhe,Isolierte Steckverbinder,Isolierte Stoßverbinder · Gewicht: 487 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: brüniert,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 20 · Weitere technische Daten: Material Zange: brüniert, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen · Anzahl Nester: 3 · Abisolierwerte: 0,03 - 10 mm² · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Abisolierzange,Inkl. Crimpsortiment mit Koffer

Lieferumfang:
Selbstanpassende Universal-Abisolierzange "Multistrip 10" KNIPEX 12 42 195: Vollautomatische Einstellung auf die verschiedenen querschnittsabhängigen Isolationsdicken im Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Die bisher übliche Feineinstellung der Werkzeuge entfällt durch einzigartige selbsttätige Zustellung der Einschnitttiefe - dadurch keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl mit integrierter Schneidkante ermöglichen professionelles Abisolieren häufig auch bei Kabeln mit schwierig zu entfernenden Isolationsmaterialien wie z.B. PTFE und Radox®. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6,0 mm² · Crimpzange "PreciForce" KNIPEX 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder) · TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox) mit zwei stapelbaren Kunststoffeinsätzen mit je 6 Mulden für Verbinder · Je 25 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm²: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm · Je 25 Ringkabelschuhe: Querschnitt 0,5 - 1,0 mm, Loch-Ø 4 + 5 mm; Querschnitt 1,5 - 2,5 mm, Loch-Ø 4 + 5 + 6 mm · Je 20 Ringkabelschuhe: Querschnitt 4 - 6 mm, Loch-Ø 6 + 8 mm · Je 25 isolierte Stoßverbinder: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm² · 20 isolierte Stoßverbinder 4 - 6 mm.

Hinweis:
Systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Radox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | gehärtet
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Abisolierzange | Inkl. Crimpsortiment mit Koffer
Anwendungsbereich:
Isolierte Kabelschuhe | Isolierte Steckverbinder | Isolierte Stoßverbinder
Herst.-Teilenr.:
97 90 22
Ausführung (allgemein):
Mit Seiteneinführung.
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
20 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Geeignet für:
Isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Typ:
97 90 22
Gewicht:
487 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,10*
€ 228,21*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,01*
€ 228,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 234,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,68*
€ 246,07*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 251,42*
€ 274,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 251,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.