Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Bolzenschneider 760 mm 62 HRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816610-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 760
EAN/GTIN:
     4003773066774
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Knipex Bolzenschneider 760 mm 62 HRC

Bolzenschneider KNIPEX 71 72 760

Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Ausstattung:
Grau atramentiert, mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen · Schneidleistung bis 48 HRC · Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen · Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich · Pulverbeschichtete Stahlrohrschenkel, ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten · Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen · Präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis · Auswechselbarer, verschraubter Messerkopf.

Technische Daten:
Gewicht: 4.25 kg · Material: Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl,Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 760 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Weitere technische Daten: Schneidwerte (max.): (HRC 19/HRC 40/HRC 48): Ø 11/9/8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
760 mm
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl | Werkzeugstahl
Schneidhärte:
62 HRC
Typ:
71 72 760
Gewicht:
4.25 kg
Produkt-Art:
Bolzenschneider
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 102,60*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 88,76*
€ 102,62*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 88,16*
€ 102,70*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 103,20*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 128,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 760
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.