Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider 760 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider 760 mm Knipex
Bolzenabschneider 760 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-525746
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 760
EAN/GTIN:
     4003773066774
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenabschneider, Knipex

Ausführung: Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
760 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 72 760
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, 56750760, Handwerkzeug, Knipex, QR4028332, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 88,67*
€ 102,50*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 88,48*
€ 102,51*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 102,54*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 103,15*
€ 4,90*
ab € 90,15*
€ 107,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 760
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.