Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 0.4 mW LFD650-0.4-12(9x20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816304-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108507
EAN/GTIN:
     4260129041728
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 0.4 mW LFD650-0.4-12(9x20)

Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung max.: 12 V/DC · Betriebsspannung min.: 3 V/DC · Betriebsstrom: 25 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Gewicht: 6 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 0.4 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Strahldivergenz: 1 mrad · Typ: LFD650-0.4-12(9x20) · Weitere technische Daten: Strahl-Ø: (5 m) 4 - 5 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Laserfuchs
Wellenlänge:
650 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
0.4 mW
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Typ:
LFD650-0.4-12(9x20)
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 12 V/DC
Betriebsspannung max.:
12 V/DC
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, 4260129041728, Laserfuchs, 70108507, LFD650-0.4-12(9x20), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 8,76*
€ 11,68*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 18,80*
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 18,80*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 22,62*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.