Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 1451-69-VDE-180 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max) 8 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816240-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     1451-69-VDE-180
EAN/GTIN:
     4003758545119
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
NWS 1451-69-VDE-180 VDE-Abisolierzange 10 mm² (max) 8 bis 13 mm

Multicutter 3 in 1 VDE Abisolierzange

3 Funktionen in einem Werkzeug
Abschneiden – Abmanteln – Abisolieren
Schneide induktiv gehärtet

Ausstattung:
SoftGripp Mehrkomponenten Sicherheitsgriff nach IEC 60900 · Schneide induktiv gehärtet, 62 HRC · TitanFinish.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 10 mm² · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 235 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
10 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
Marke:
NWS
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, nws abisolierzange, 4003758545119, NWS, 1451-69-VDE-180, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,64*
€ 41,56*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 41,57*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 61,55*
€ 79,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NWS
819-1
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.