Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816153-BP Herst.-Nr.: 816153 EAN/GTIN: 4016138758504 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT T30 816153 T-Profil Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 30 1/4" (6.3 mm)
Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit T-Profil T30
Mit integriertem T-Profil.
Ausstattung: Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.
Technische Daten: Abtrieb: T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 19 g · Größe (Schraubendreher): T 30 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | T-Profil | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Größe (Schraubendreher): | T 30 | Material (Details): | Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt | Gewicht: | 19 g | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,24* | € 3,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,44* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,78* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|