Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke K05 Presszange Rohrkabelschuhe, Rohrverbinder 6 bis 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815991-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K05
EAN/GTIN:
     4012078000079
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Klauke K05 K05 Presszange Rohrkabelschuhe,Rohrverbinder 6 bis 50 mm²

Presszange K 05 für Rohrkabelschuhe und Verbinder

Sechskantpressung

Ausstattung:
Mit drehbaren Profilscheiben · Exakte Querschnittszuordnung an den Profilscheiben.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Rohrkabelschuhe,Rohrverbinder · Gewicht: 1100 g · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Quetschbereich (max.): 50 mm² · Quetschbereich (min.): 6 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Quetschbereich:
6 bis 50 mm²
Marke:
Klauke
Anwendungsbereich:
Rohrkabelschuhe | Rohrverbinder
Herst.-Teilenr.:
K05
Quetschbereich (max.):
50 mm²
Quetschbereich (min.):
6 mm²
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Presszange
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,43*
€ 219,28*
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 221,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,06*
€ 225,86*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 202,11*
€ 226,52*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 245,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.